HENSEL - Sorkapocs 4x1,5-25mm2 5P TS sínre csav bek GT12009 - 2600137
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Névleges áram - 80 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 5
Érintésbiztos - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012591508823
Sonepar cikkszám
GT12009
Gyártói cikkszám
2600137
Gyártói típuskód
KKL 54
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
Névleges áram:
80 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
5
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
100 mm
Mélység:
44 mm
Magasság:
56 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Sorkapocs 4x1,5-25mm2 5P TS sínre csav bek