Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Sorkapocs N- kapocs 70mm2 csav bek nullbontó, nulla átvezető 160A 1P G13302 - 2000326

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - közvetlen szerelés

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 4-70 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012591653264

Sonepar cikkszám

G13302

Gyártói cikkszám

2000326

Gyártói típuskód

Mi NK 2

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

4-70 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szín:

egyéb

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

690 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

4-70 mm2

Üzemi hőmérséklet:

55-55 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

3

Lezárólemez szükséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

35-70 mm2

Névleges áram In:

160 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Sorkapocs N- kapocs 70mm2 csav bek