HENSEL - Szabadtéri mérőszekrény 2x3f SN003257 - HB33K0FFEM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Szélesség - 660 mm
Magasság - 1521 mm
Szín - szürke
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010934755
Sonepar cikkszám
SN003257
Gyártói cikkszám
HB33K0FFEM
Gyártói típuskód
HB 33K0 FFEM
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Szélesség:
660 mm
Magasság:
1521 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Számlálóhelyek ; HENSEL ; Szabadtéri mérőszekrény 2x3f