HENSEL - Szabadtéri mérőszekrény földkábeles csatl. 1V 3f SN003256 - HB3000FFEM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Főkapcsoló névleges áram - 63 A
Szerelőlemezzel - Igen
Szélesség - 660 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010934748
Sonepar cikkszám
SN003256
Gyártói cikkszám
HB3000FFEM
Gyártói típuskód
HB 3000 FFEM
Kivitel:
2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Főkapcsoló névleges áram:
63 A
Szerelőlemezzel:
Igen
Szélesség:
660 mm
Magasság:
1521 mm
Fedél kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP54
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Számlálóhelyek ; HENSEL ; Szabadtéri mérőszekrény földkábeles csatl. 1V 3f