HENSEL - Szerelősín TS profil 15x7,5mm/0.057m G21340 - 6000060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 15 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 57 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság - 7.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591600602
Sonepar cikkszám
G21340
Gyártói cikkszám
6000060
Gyártói típuskód
TSD 02
Kivitel:
kalapsín 15 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
57 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság:
7.5 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil 15x7,5mm/0.057m