HENSEL - Szerelősín TS profil 15x7,5mm/0.082m G21000 - 6000061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 15 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 82 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság - 7.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
30 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591600619
Sonepar cikkszám
G21000
Gyártói cikkszám
6000061
Gyártói típuskód
TSD 04
Kivitel:
kalapsín 15 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
82 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság:
7.5 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil 15x7,5mm/0.082m