HENSEL - Szerelősín TS profil 15x7,5mm/162mm GT30819 - 3300151
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - kerek lyuk
Hosszúság - 162 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591611738
Sonepar cikkszám
GT30819
Gyártói cikkszám
3300151
Gyártói típuskód
KG TS 03
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
kerek lyuk
Hosszúság:
162 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Magasság:
7.5 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil 15x7,5mm/162mm