Nem visszaküldhető

HENSEL - Szerelősín TS profil 35X15mmX135MM MI TS 121 GT06069 - MiTS121

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Szerelősín TS profil 35X15mmX135MM  MI TS 121 GT06069

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 134 mm

  • Magasság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5999010931228

Sonepar cikkszám

GT06069

Gyártói cikkszám

MiTS121

Gyártói típuskód

Mi TS 15

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

134 mm

Magasság:

15 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil 35X15mmX135MM MI TS 121