HENSEL - Szerelősín TS profil 35x7,5mm/0.153m G21689 - 6000063
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 153 mm
Felület - szalaghorganyzott
Magasság - 7.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591600633
Sonepar cikkszám
G21689
Gyártói cikkszám
6000063
Gyártói típuskód
TSK 10
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
153 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Magasság:
7.5 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil 35x7,5mm/0.153m