HENSEL - Szerelősín TS profil 35x7,5mm/0,178m GT17869 - 6000064
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 178 mm
Felület - szalaghorganyzott
Magasság - 7.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591600640
Sonepar cikkszám
GT17869
Gyártói cikkszám
6000064
Gyártói típuskód
TSK 25
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
178 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Magasság:
7.5 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil 35x7,5mm/0,178m