Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Terheléskapcsolós szekrény 160A 4 POL SN019848 - 20000591

HENSEL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 4

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

157 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN019848

Gyártói cikkszám

20000591

Gyártói típuskód

Mi 7457 / MI 77457

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

4

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Működtető elem színe:

fekete

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

500-500 V

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

80 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

415 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

szorítókengyel

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

160 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

80 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

7 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

80 kW

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; HENSEL ; Terheléskapcsolós szekrény 160A 4 POL