Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - tokozott 300x600x170mm Diazed biztosítóval 400A IP65 SN132620 - 2000717

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - tokozott 300x600x170mm   Diazed biztosítóval 400A IP65 SN132620

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosíték - csavarbiztosítás

  • Névleges áram - 63 A

  • Csoportok száma - 6

  • Védettség (IP) - IP65

  • Magasság - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN132620

Gyártói cikkszám

2000717

Gyártói típuskód

Mi 3464 / MI 73464

Biztosíték:

csavarbiztosítás

Névleges áram:

63 A

Csoportok száma:

6

Védettség (IP):

IP65

Magasság:

300 mm

Szélesség:

600 mm

Átlátszó fedéllel:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Elhelyezés a sínrendszeren:

univerzális

Mélység:

170 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

tokozott 300x600x170mm Diazed biztosítóval 400A IP65