HENSEL - Tokozott kalapsín 284mm 008792 - 2000015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 284 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591650157
Sonepar cikkszám
008792
Gyártói cikkszám
2000015
Gyártói típuskód
Mi TS 30
Kivitel:
kalapsín 35/15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
284 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Magasság:
15 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Műa tokozott kalapsín 284mm