HENSEL - Tömszelence M16 lépcsős kábelbevezető IP55 GT24176 - 3600170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 16 mm
Kivitel - zárt
Védettség (IP) - IP55
Tömítési tartomány - 3.5-12 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012591771708
Sonepar cikkszám
GT24176
Gyártói cikkszám
3600170
Gyártói típuskód
STM 16
Névleges átmérő:
16 mm
Kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP55
Tömítési tartomány:
3.5-12 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
szürke
Falvastagsághoz:
1.5-4 mm
Halogénmentes:
Igen
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömszelence M16 lépcsős kábelbevezető