Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Tömszelence M16-M20 cső bevezetéséhez IP65 műa G60151 - 3600190

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Kivitel - zárt

  • Védettség (IP) - IP65

  • Tömítési tartomány - 16-16 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591771906

Sonepar cikkszám

G60151

Gyártói cikkszám

3600190

Gyártói típuskód

EDR 16

Névleges átmérő:

16 mm

Kivitel:

zárt

Védettség (IP):

IP65

Tömítési tartomány:

16-16 mm

Anyag:

egyéb

Szín:

szürke

Falvastagsághoz:

1.5-3.2 mm

Halogénmentes:

Igen

Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömszelence M16-M20 cső bevezetéséhez IP65 műa