HENSEL - Tömszelence M16 műa IP65 G24112 - 3600201
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Kábelátmérőhöz - 5-10 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 8 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591772019
Sonepar cikkszám
G24112
Gyártói cikkszám
3600201
Gyártói típuskód
ASM 16
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Kábelátmérőhöz:
5-10 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
8 mm
Védettség (IP):
IP66
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
20 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Hatszög élmérete:
22 mm
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-25--25 °C