Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Tömszelence M20 cső bevezetéséhez IP65 műa G60152 - 3600191

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Kivitel - zárt

  • Védettség (IP) - IP65

  • Tömítési tartomány - 20-20 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591771913

Sonepar cikkszám

G60152

Gyártói cikkszám

3600191

Gyártói típuskód

EDR 20

Névleges átmérő:

20 mm

Kivitel:

zárt

Védettség (IP):

IP65

Tömítési tartomány:

20-20 mm

Anyag:

egyéb

Szín:

szürke

Falvastagsághoz:

1.5-3.2 mm

Halogénmentes:

Igen

Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömszelence M20 cső bevezetéséhez IP65 műa