HENSEL - Tömszelence M20 lépcsős kábelbevezető IP55 G44412 - 3600173
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 20 mm
Kivitel - zárt
Védettség (IP) - IP55
Tömítési tartomány - 5-16 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012591771739
Sonepar cikkszám
G44412
Gyártói cikkszám
3600173
Gyártói típuskód
STM 20
Névleges átmérő:
20 mm
Kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP55
Tömítési tartomány:
5-16 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
szürke
Falvastagsághoz:
1.5-4 mm
Halogénmentes:
Igen
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömszelence M20 lépcsős kábelbevezető