HENSEL - Tömszelence M20 műa IP66 SN019812 - 36000195
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Kábelátmérőhöz - 5-13 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019812
Gyártói cikkszám
36000195
Gyártói típuskód
ASS 20
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Kábelátmérőhöz:
5-13 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
8 mm
Védettség (IP):
IP67
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
fekete
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
24 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
26.5 mm
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
kivágható tömítőgyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-70 °C
RAL-szám:
9005