Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Tömszelence M25 cső bevezetéséhez IP65műa G60153 - 3600192

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Kivitel - zárt

  • Védettség (IP) - IP65

  • Tömítési tartomány - 25-25 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591771920

Sonepar cikkszám

G60153

Gyártói cikkszám

3600192

Gyártói típuskód

EDR 25

Névleges átmérő:

25 mm

Kivitel:

zárt

Védettség (IP):

IP65

Tömítési tartomány:

25-25 mm

Anyag:

egyéb

Szín:

szürke

Falvastagsághoz:

1.5-3.2 mm

Halogénmentes:

Igen

Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömszelence M25 cső bevezetéséhez IP65műa