HENSEL - Tömszelence M25 lépcsős kábelbevezető IP55 GT11230 - 3600175
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 25 mm
Kivitel - zárt
Védettség (IP) - IP55
Tömítési tartomány - 5-21 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012591771753
Sonepar cikkszám
GT11230
Gyártói cikkszám
3600175
Gyártói típuskód
STM 25
Névleges átmérő:
25 mm
Kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP55
Tömítési tartomány:
5-21 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
szürke
Falvastagsághoz:
1.5-4 mm
Halogénmentes:
Igen
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömszelence M25 lépcsős kábelbevezető