HENSEL - Tömszelence M32 IP65/66 SN053503 - 36001001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 32 mm
Kivitel - zárt
Védettség (IP) - IP66
Tömítési tartomány - 8-23 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591105176
Sonepar cikkszám
SN053503
Gyártói cikkszám
36001001
Gyártói típuskód
EDKF 32
Névleges átmérő:
32 mm
Kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP66
Tömítési tartomány:
8-23 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
Falvastagsághoz:
1.5-3.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Tömszelencék ; HENSEL ; Tömszelence M32 IP65/66