Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Tömszelence M32 IP66 SN187159 - 36001080

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 32

  • Kábelátmérőhöz - 15-21 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN187159

Gyártói cikkszám

36001080

Gyártói típuskód

ADG 32

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

32

Kábelátmérőhöz:

15-21 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

10 mm

Védettség (IP):

IP66

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

36 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

39.7 mm

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-40 °C

RAL-szám:

7035

Tömszelence M32 IP66