HENSEL - Tömszelence M32 műa IP65 G24116 - 3600204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Kábelátmérőhöz - 14-21 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591772040
Sonepar cikkszám
G24116
Gyártói cikkszám
3600204
Gyártói típuskód
ASM 32
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Kábelátmérőhöz:
14-21 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
10 mm
Védettség (IP):
IP66
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
36 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Hatszög élmérete:
39.7 mm
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-25--25 °C