HENSEL - Tömszelence M40 IP65 szilikon és hal. mentes GT25870 - 3600213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 40
Kábelátmérőhöz - 19-28 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591772132
Sonepar cikkszám
GT25870
Gyártói cikkszám
3600213
Gyártói típuskód
AKM 40
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
40
Kábelátmérőhöz:
19-28 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
10 mm
Védettség (IP):
IP67
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
46 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
50.5 mm
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-70 °C
RAL-szám:
7035