Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Tömszelence M40 lépcsős kábelbevezető IP55 GT69154 - 3600179

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 40 mm

  • Kivitel - zárt

  • Védettség (IP) - IP55

  • Tömítési tartomány - 13-34 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012591771791

Sonepar cikkszám

GT69154

Gyártói cikkszám

3600179

Gyártói típuskód

STM 40

Névleges átmérő:

40 mm

Kivitel:

zárt

Védettség (IP):

IP55

Tömítési tartomány:

13-34 mm

Anyag:

egyéb

Szín:

szürke

Falvastagsághoz:

1.5-4 mm

Halogénmentes:

Igen

Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömszelence M40 lépcsős kábelbevezető