Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Tömszelence Pg16 összekötőcsonk IP65 G42536 - 3600132

HENSEL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - összekötő idom

  • Szín - szürke

  • RAL-szám (hasonló) - 7032

  • Alkalmas süllyesztett kapcsolóberendezéshez való felületre szerelt dobozhoz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591772217

Sonepar cikkszám

G42536

Gyártói cikkszám

3600132

Gyártói típuskód

AVS 16

Kivitel:

összekötő idom

Szín:

szürke

RAL-szám (hasonló):

7032

Alkalmas süllyesztett kapcsolóberendezéshez való felületre szerelt dobozhoz:

Nem

Háztartási szerelvények ; Vezetékbevezetés ; Tömszelence Pg16 összekötőcsonk IP65