HENSEL - Üres szekrény modul, 3-as 450x300x170mm SN143904 - 1091635
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Alsó csatlakozótér - érintkezőkkel
Szerelőlemezzel - Nem
Huzalozással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN143904
Gyártói cikkszám
1091635
Gyártói típuskód
Mi 0301-CS
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Alsó csatlakozótér:
érintkezőkkel
Szerelőlemezzel:
Nem
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
450 mm
Magasság:
300 mm
Fedél kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Üres szekrény modul, 3-as 450x300x170mm