HENSEL - Zsanéros ablak - fogyasztásmérő fej kezelésére IP54 SN071684 - 2000095
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 168 mm
Magasság - 288 mm
Mélység - 28 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN071684
Gyártói cikkszám
2000095
Gyártói típuskód
Mi SF
Szélesség:
168 mm
Magasság:
288 mm
Mélység:
28 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; HENSEL ; Zsanéros ablak - fogyasztásmérő fej kezelésére