HIDROSZER - Nyomáskapcsoló 1- 5bar 1 fázisú víz G43666 - 163001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bekapcsolási nyomás - 1-5 bar
Kikapcsolási nyomás - 1-5 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas - Igen
Csavarmenet mérete - 1/ 4 coll
Médium hőmérséklet - 0-55 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G43666
Gyártói cikkszám
163001
Gyártói típuskód
PM-5 / PM-5GS
Bekapcsolási nyomás:
1-5 bar
Kikapcsolási nyomás:
1-5 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Igen
Csavarmenet mérete:
1/ 4 coll
Médium hőmérséklet:
0-55 °C
Elektronikus kivitel:
Nem
Manuális be-/kikapcsolóval:
Igen
Nyomás-kapcsoláskülönbség:
0.6 bar
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
250-250 V
Főérintkezők száma, nyitó:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
0
Kijelzővel:
Nem
Védettség (IP):
IP44
Max. működtető nyomás:
5000 hPa
Kezdeti beállítás:
1400-2800 hPa
Végső beállítás:
1000-5000 hPa
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
250-250 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
10 A