Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HIDROSZER - Nyomáskapcsoló 1- 5bar 3 fázisú víz G43667 - 163002

MásolásMásolás
HIDROSZER - Nyomáskapcsoló 1- 5bar 3 fázisú víz G43667

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bekapcsolási nyomás - 1-5 bar

  • Kikapcsolási nyomás - 1-5 bar

  • Kétpontos szabályozónak alkalmas - Igen

  • Csavarmenet mérete - 1/ 4 coll

  • Médium hőmérséklet - 0-55 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G43667

Gyártói cikkszám

163002

Gyártói típuskód

PT-5

Bekapcsolási nyomás:

1-5 bar

Kikapcsolási nyomás:

1-5 bar

Kétpontos szabályozónak alkalmas:

Igen

Csavarmenet mérete:

1/ 4 coll

Médium hőmérséklet:

0-55 °C

Elektronikus kivitel:

Nem

Manuális be-/kikapcsolóval:

Igen

Nyomás-kapcsoláskülönbség:

0.6 bar

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

500-500 V

Főérintkezők száma, nyitó:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

0

Kijelzővel:

Nem

Védettség (IP):

IP44

Max. működtető nyomás:

5000 hPa

Kezdeti beállítás:

1400-2800 hPa

Végső beállítás:

1000-5000 hPa

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

500-500 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

10 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomáskapcsoló ; Nyomáskapcsoló 1- 5bar 3 fázisú víz