HIDROSZER - Nyomáskapcsoló 2-12bar 3 fázisú levegő G43671 - 163007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bekapcsolási nyomás - 3-12 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas - Igen
Csavarmenet mérete - 1/ 4 coll
Médium hőmérséklet - 0-55 °C
Elektronikus kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G43671
Gyártói cikkszám
163007
Gyártói típuskód
PTA-12
Bekapcsolási nyomás:
3-12 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Igen
Csavarmenet mérete:
1/ 4 coll
Médium hőmérséklet:
0-55 °C
Elektronikus kivitel:
Nem
Manuális be-/kikapcsolóval:
Igen
Nyomás-kapcsoláskülönbség:
1.5 bar
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
500-500 V
Főérintkezők száma, nyitó:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
0
Kijelzővel:
Nem
Védettség (IP):
IP44
Max. működtető nyomás:
12000 hPa
Kezdeti beállítás:
6000-8000 hPa
Végső beállítás:
3000-12000 hPa
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
500-500 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
10 A