Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HIDROSZER - Úszókapcsoló 10m kábellel e.súly nélk. Ürítésre-Töltésre IP68 GT95525 - 162105H05

MásolásMásolás
HIDROSZER - Úszókapcsoló 10m kábellel e.súly nélk. Ürítésre-Töltésre IP68 GT95525

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érzékelő kivitel - egyéb

  • Szerelési mód - egyéb

  • Max. közeghőmérséklet (folyamatos) - 60 °C

  • Max. feszültség érintkezők - 250 V

  • Fekáliákhoz alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT95525

Gyártói cikkszám

162105H05

Gyártói típuskód

Fox 10m H05RNF

Érzékelő kivitel:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

Max. közeghőmérséklet (folyamatos):

60 °C

Max. feszültség érintkezők:

250 V

Fekáliákhoz alkalmas:

Nem

Ivóvízre alkalmas:

Igen

Max. érintkező terhelés:

20 A

Védettség (IP):

IP68

Esővízhez alkalmas:

Igen

Leolvasható:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Érzékelők ; HIDROSZER ; Úszókapcsoló 10m kábellel e.súly nélk. Ürítésre-Töltésre