HIDROSZER - Úszókapcsoló 5m kábel e.súly nélk. Ürítésre-Töltésre IP68 GT95524 - 162104H05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érzékelő kivitel - egyéb
Úszó anyaga - műanyag
Szerelési mód - egyéb
Max. közeghőmérséklet (folyamatos) - 60 °C
Max. feszültség érintkezők - 250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT95524
Gyártói cikkszám
162104H05
Gyártói típuskód
Fox 5m H05RNF
Érzékelő kivitel:
egyéb
Úszó anyaga:
műanyag
Szerelési mód:
egyéb
Max. közeghőmérséklet (folyamatos):
60 °C
Max. feszültség érintkezők:
250 V
Fekáliákhoz alkalmas:
Nem
Ivóvízre alkalmas:
Igen
Max. érintkező terhelés:
20 A
Védettség (IP):
IP68
Esővízhez alkalmas:
Igen
Leolvasható:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Érzékelők ; HIDROSZER ; Úszókapcsoló 5m kábel e.súly nélk. Ürítésre-Töltésre