HIDROSZER - Úszókapcsoló H07RN-F 3X1 10m gumi kábellel ellensúly nélkül Ürítésre IP67 GT09151 - 162205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Úszó anyaga - műanyag
Szerelési mód - egyéb
Fekáliákhoz alkalmas - Nem
Ivóvízre alkalmas - Igen
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09151
Gyártói cikkszám
162205
Gyártói típuskód
Fox 10m gumi 3x1
Úszó anyaga:
műanyag
Szerelési mód:
egyéb
Fekáliákhoz alkalmas:
Nem
Ivóvízre alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP67
Esővízhez alkalmas:
Igen
10 m gumikábellel