Himel - Fi-relé 2P 40A 30mA AC osztály Tisztán szinuszos hibaáramra SY002299 - HI HDB3VR240SC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges áram - 40 A
Hibaáram-típus - AC
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002299
Gyártói cikkszám
HI HDB3VR240SC
Gyártói típuskód
HI HDB3VR240SC
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges áram:
40 A
Hibaáram-típus:
AC
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
2
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0-25 mm2
Beépítési mélység:
43 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-25 mm2
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Fi-relé 2P 40A 30mA AC osztály Tisztán szinuszos hibaáramra