Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Himel - Sorolósín 1 fázis tüskés 1000mm HI HBBT1P70A15P SY002293 - HI HBBT1P70A15P

MásolásMásolás
Himel - Sorolósín 1 fázis tüskés 1000mm HI HBBT1P70A15P SY002293

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Pólusszám - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 70 A

  • Osztásmérték - 18 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002293

Gyártói cikkszám

HI HBBT1P70A15P

Gyártói típuskód

HI HBBT1P70A15P

Fázisok száma:

1

Pólusszám:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

70 A

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

1000 mm

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

500 V

Szigetelt:

Igen

Sorolósín 1 fázis tüskés 1000mm HI HBBT1P70A15P