Himel - Sorolósín 1 fázis villás 1000mm HI HBBT1P63A15F SY002292 - HI HBBT1P63A15F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Pólusszám - 1
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Osztásmérték - 18 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002292
Gyártói cikkszám
HI HBBT1P63A15F
Gyártói típuskód
HI HBBT1P63A15F
Fázisok száma:
1
Pólusszám:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
1000 mm
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
500 V
Szigetelt:
Igen
Sorolósín 1 fázis villás 1000mm HI HBBT1P63A15F