Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Himel - Sorolósín 3 fázis villás 1000mm HI HBBT3P63A15F SY002294 - HI HBBT3P63A15F

MásolásMásolás
Himel - Sorolósín 3 fázis villás 1000mm HI HBBT3P63A15F SY002294

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Osztásmérték - 18 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002294

Gyártói cikkszám

HI HBBT3P63A15F

Gyártói típuskód

HI HBBT3P63A15F

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

1000 mm

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

500 V

Szigetelt:

Igen

Sorolósín 3 fázis villás 1000mm HI HBBT3P63A15F