Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Hirschmann - Banándugó 4mm 16A fehér GT90465 - 930 726-107

MásolásMásolás
Hirschmann - Banándugó 4mm 16A fehér GT90465

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT90465

Gyártói cikkszám

930 726-107

Gyártói típuskód

BUELA 20 K fehér

Mérő és ellenőrző berendezések ; Banándugó ; Banándugó 4mm 16A fehér