Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Hirschmann - Banándugó 4mm 16A fekete GT77095 - 930 726-100

MásolásMásolás
Hirschmann - Banándugó 4mm 16A fekete GT77095

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77095

Gyártói cikkszám

930 726-100

Gyártói típuskód

BUELA 20 K fekete

Mérő és ellenőrző berendezések ; Banándugó ; Banándugó 4mm 16A fekete