Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Hirschmann - Banándugó 4mm 16A kék GT77096 - 930 726-102

MásolásMásolás
Hirschmann - Banándugó 4mm 16A kék GT77096

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77096

Gyártói cikkszám

930 726-102

Gyártói típuskód

BUELA 20 K kék

Mérő és ellenőrző berendezések ; Banándugó ; Banándugó 4mm 16A kék