Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Hirschmann - Banándugó 4mm 16A piros GT77094 - 930 726-101

MásolásMásolás
Hirschmann - Banándugó 4mm 16A piros GT77094

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77094

Gyártói cikkszám

930 726-101

Gyártói típuskód

BUELA 20 K piros

Mérő és ellenőrző berendezések ; Banándugó ; Banándugó 4mm 16A piros