Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Hirschmann - Banándugó 4mm 16A sárga GT89381 - BULA 30 K sárga

MásolásMásolás
Hirschmann - Banándugó 4mm 16A sárga GT89381

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT89381

Gyártói cikkszám

BULA 30 K sárga

Gyártói típuskód

BULA 30 K sárga

Mérő és ellenőrző berendezések ; Banándugó ; Banándugó 4mm 16A sárga