Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Hirschmann - Banándugó 4mm 16A sárga GT90467 - 930 726-103

MásolásMásolás
Hirschmann - Banándugó 4mm 16A sárga GT90467

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT90467

Gyártói cikkszám

930 726-103

Gyártói típuskód

BUELA 20 K sárga

Mérő és ellenőrző berendezések ; Banándugó ; Banándugó 4mm 16A sárga