Hirschmann - Ipari csatl GT55001 - 110211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Igen
Szín - szürke
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT55001
Gyártói cikkszám
110211
Gyártói típuskód
STAS5
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Igen
Szín:
szürke
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari csatl