Hirschmann - Tápegység 120-240VAC/24VDC 1,3A IP20 GT69895 - 943 662-003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 24-28 V
Max. kimeneti áram 1 - 1.3 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT69895
Gyártói cikkszám
943 662-003
Gyártói típuskód
RPS 30
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
24-28 V
Max. kimeneti áram 1:
1.3 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
45 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
75 mm
Mélység:
98 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Teljesítményfelvétel:
30 VA
Falra szerelhető:
Nem