Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HITACHI - Akkumulátor 9,6V 2Ah Hitachi SN091580 - EB9B

MásolásMásolás
HITACHI - Akkumulátor 9,6V 2Ah Hitachi SN091580

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 9.6 V

  • Kapacitás - 2000 Ah

  • Kivitel - NiCd

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091580

Gyártói cikkszám

EB9B

Gyártói típuskód

Hitachi EB9B

Névleges feszültség:

9.6 V

Kapacitás:

2000 Ah

Kivitel:

NiCd

Akkumulátor 9,6V 2Ah Hitachi