HOFEKA - Közvil lpt 36W LED 2 méter talpas oszloppal SN157030 - KORINTOSZ Smart Midi 2 méter
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157030
Gyártói cikkszám
KORINTOSZ Smart Midi 2 méter
Gyártói típuskód
KORINTOSZ Smart Midi max. 36W LED 2m
Közvil lpt 36W LED 2 méter talpas oszloppal