HOFEKA - Közvil lpt max 55W LED 2 méter talpas oszloppal SN157026 - KORINTOSZ Smart Maxi 2 méter
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157026
Gyártói cikkszám
KORINTOSZ Smart Maxi 2 méter
Gyártói típuskód
KORINTOSZ Smart Maxi max. 55W LED világítótest, 2m
Közvil lpt max 55W LED 2 méter talpas oszloppal